pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01305 Presa ricambio 2P+T16A univers.avvol.blu

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01305 Presa ricambio 2P+T16A univers.avvol.blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Blu

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352533011

Codice prodotto

VIW01305

Cod. produttore

01305

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Blu

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa ricambio per avvolgicavo industriale SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP