pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - EMG 45-LG/O CUSTODIA PER ELETTRONICA

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - EMG 45-LG/O CUSTODIA PER ELETTRONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 47,5 mm

  • dimensione modulare (UM) - 0,045

  • Larghezza - 45 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Materiale - plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918080686

Codice prodotto

PJ2942315

Cod. produttore

2942315

Produttore

PHC2942315

Altezza:

47,5 mm

dimensione modulare (UM):

0,045

Larghezza:

45 mm

Profondità:

75 mm

Materiale:

plastica

Colore:

verde

Temperatura di esercizio:

-40 ÷ 125°C

Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., senza morsetti a vite e calotta, con vano di serraggio aperto