VIMAR SPA - VIW01029.B Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Bianco
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007352035416
Codice prodotto
VIW01029.B
Cod. produttore
01029.B
Produttore
VIW
Modello:
Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
0
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V