VIMAR SPA - VIW01021.B Spina 2P+T 10A assiale bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8007352035317
Codice prodotto
VIW01021.B
Cod. produttore
01021.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, bianco