VIMAR SPA - VIW00946.W Unità LED Linea 5V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Lampada - LED
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 5...5.01 V
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8007352744707
Codice prodotto
VIW00946.W
Cod. produttore
00946.W
Produttore
VIW
Applicazione:
Altri
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
5...5.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Conduttore neutro richiesto:
no
Unita di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco


