VIMAR SPA - VIW00944.W Unità LED Linea notturna 110-250V bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 110...250 V
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8007352716605
Codice prodotto
VIW00944.W
Cod. produttore
00944.W
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
110...250 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Consumo nominale:
360 mA
Unità di segnalazione a LED notturna 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)