VIMAR SPA - VIW00943.G UNITA LED LINEA 110-250V VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Verde
Tensione nominale - 110...250 V
Corrente nominale - 0.1 A
Confezione
50 PZ
EAN
8007352681590
Codice prodotto
VIW00943.G
Cod. produttore
00943.G
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Verde
Tensione nominale:
110...250 V
Corrente nominale:
0.1 A
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Consumo nominale:
360 mA
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)