VIMAR SPA - VIW00942.W Unità LED Linea notturna 12-24V bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 12...24 V
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8007352716575
Codice prodotto
VIW00942.W
Cod. produttore
00942.W
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
12...24 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Consumo nominale:
830 mA
Unità di segnalazione a LED nottuna 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco