VIMAR SPA - VIW00941.R UNITA LED LINEA 12-24V ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Rosso
Tensione nominale - 12...24 V
Corrente nominale - 0.1 A
Confezione
50 PZ
EAN
8007352681552
Codice prodotto
VIW00941.R
Cod. produttore
00941.R
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Rosso
Tensione nominale:
12...24 V
Corrente nominale:
0.1 A
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Consumo nominale:
830 mA
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso