pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00938.A Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00938.A Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Ambra

  • Tensione nominale - 250...250.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352458345

Codice prodotto

VIW00938.A

Cod. produttore

00938.A

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Ambra

Tensione nominale:

250...250.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)