pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00936.5.B Unità segnal. LED 5V 0,01W azzurro

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00936.5.B Unità segnal. LED 5V 0,01W azzurro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Blu

  • Tensione nominale - 5...5.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352744486

Codice prodotto

VIW00936.5.B

Cod. produttore

00936.5.B

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Blu

Tensione nominale:

5...5.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Conduttore neutro richiesto:

no

Unita di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W, azzurro