pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00936.250.R Unità segnal. LED 250V 0,35W rosso

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00936.250.R Unità segnal. LED 250V 0,35W rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 250...250.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352562486

Codice prodotto

VIW00936.250.R

Cod. produttore

00936.250.R

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

250...250.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).