pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00935.R Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W rosso

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 24...24.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352401242

Codice prodotto

VIW00935.R

Cod. produttore

00935.R

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

24...24.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, rosso