VIMAR SPA - VIW00900 Pulsante frigo 1P NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante, contatto NC
Funzionamento - Pulsante
Collegamento - Morsetto a vite
Corrente nominale - 0.24 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
100 PZ
EAN
8007352064225
Codice prodotto
VIW00900
Cod. produttore
00900
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante, contatto NC
Funzionamento:
Pulsante
Collegamento:
Morsetto a vite
Corrente nominale:
0.24 A
Numero di poli:
1 polo
Numero tasti di comando:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Diametro del foro di montaggio:
0...1 mm
Profondità di incasso:
10 mm
Illuminazione:
Nessuno
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Colore del tasto di comando:
Bianco
Numero RAL (colore affine) del tasto di comando:
9003
Colore del corpo:
Bianco
Numero RAL (colore affine) del contenitore:
9005