VIMAR SPA - VIW00750.L Interruttore a pulsante 1P 2[32]A
![VIMAR SPA - VIW00750.L Interruttore a pulsante 1P 2[32]A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00750.L.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826E65647E9182AFC29E&ts=1760900489167)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Combinazione interruttore / pulsante
Funzionamento - Pulsante
Collegamento - Morsetto a vite
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
250 PZ
EAN
8007352035225
Codice prodotto
VIW00750.L
Cod. produttore
00750.L
Produttore
VIW
Modello:
Combinazione interruttore / pulsante
Funzionamento:
Pulsante
Collegamento:
Morsetto a vite
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli:
1 polo
Numero tasti di comando:
1
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Diametro del foro di montaggio:
0...10 mm
Profondità di incasso:
10 mm
Illuminazione:
Nessuno
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Colore del tasto di comando:
Bianco
Numero RAL (colore affine) del tasto di comando:
9003
Colore del corpo:
Nero
Numero RAL (colore affine) del contenitore:
9005