pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00321.B Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00321.B Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (S/P 17) (tipo L)

  • Numero di porte USB - 0

  • Modello - Compatto

  • Corrente nominale - 0...16 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352066830

Codice prodotto

VIW00321.B

Cod. produttore

00321.B

Produttore

VIW

Tipo di presa:

IT (S/P 17) (tipo L)

Numero di porte USB:

0

Modello:

Compatto

Corrente nominale:

0...16 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)