pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00251 Presa 2P+T 16A francese assiale nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00251 Presa 2P+T 16A francese assiale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352066397

Codice prodotto

VIW00251

Cod. produttore

00251

Produttore

VIW

Modello:

Standard francese

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese, uscita cavo assiale, nero