VIMAR SPA - VIW00230 Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352043954
Codice prodotto
VIW00230
Cod. produttore
00230
Produttore
VIW
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


