VIMAR SPA - VIW00230.B SPINA 2P+T 16A TEDESCO ASSIALE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352043992
Codice prodotto
VIW00230.B
Cod. produttore
00230.B
Produttore
VIW
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V