VIMAR SPA - VIW00221.B Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Bianco
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007352021716
Codice prodotto
VIW00221.B
Cod. produttore
00221.B
Produttore
VIW
Modello:
Tipo italiano S/P11
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
0
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V