VIMAR SPA - VIW00203 Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Super Nova
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352486126
Codice prodotto
VIW00203
Cod. produttore
00203
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale. Colore Nero.


