pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00202 Spina 2P+T 16A S17 assiale nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00202 Spina 2P+T 16A S17 assiale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352018907

Codice prodotto

VIW00202

Cod. produttore

00202

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale. Colore Nero