VIMAR SPA - VIW00202.B Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352018938
Codice prodotto
VIW00202.B
Cod. produttore
00202.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, Colore Bianco