VIMAR SPA - VIW00201.B Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352018877
Codice prodotto
VIW00201.B
Cod. produttore
00201.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale. Colore Bianco


