VIMAR SPA - VIW00149.B Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco

![VIMAR SPA - VIW00149.B Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00149B.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB758268646D9273BEB5B9&ts=1756726913790)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Pulsante
Colore - Bianco
Potenza - 0...500 W
Confezione
100 PZ
EAN
8007352035171
Codice prodotto
VIW00149.B
Cod. produttore
00149.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Colore:
Bianco
Potenza:
0...500 W
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Corrente nominale:
2 A