VIMAR SPA - VIW00116 Interruttore passante 1P 2[16]A nero
![VIMAR SPA - VIW00116 Interruttore passante 1P 2[16]A nero](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00112.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826861667EAFC4AC&ts=1756726539096)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Basculante
Colore - Nero
Potenza - 0...500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8007352035096
Codice prodotto
VIW00116
Cod. produttore
00116
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Basculante
Colore:
Nero
Potenza:
0...500 W
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Corrente nominale:
2 A


