VIMAR SPA - VIW00114.B PULSANTE TERMINALE 1P NO 2[16]A BIANCO

![VIMAR SPA - VIW00114.B PULSANTE TERMINALE 1P NO 2[16]A BIANCO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00114B.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826861689273BEB5B9&ts=1751526291116)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Basculante
Colore - Bianco
Potenza - 0...500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8007352035072
Codice prodotto
VIW00114.B
Cod. produttore
00114.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Basculante
Colore:
Bianco
Potenza:
0...500 W
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Corrente nominale:
2 A