VIMAR SPA - VIW00113.B Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco
![VIMAR SPA - VIW00113.B Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00112B.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826861669273BEB5B9&ts=1756727103776)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Basculante
Colore - Bianco
Potenza - 0...500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8007352724419
Codice prodotto
VIW00113.B
Cod. produttore
00113.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Basculante
Colore:
Bianco
Potenza:
0...500 W
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Corrente nominale:
2 A


