VIMAR SPA - VIW8083 Telaio per 3 moduli grigio luce

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 101 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406140043
Codice prodotto
VIW8083
Cod. produttore
8083
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
101 mm
Altezza:
383 mm
Telaio per 3 moduli e per 3 soli moduli supplementari (solo Due Fili e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti, grigio luce RAL 7035


