VIMAR S.P.A. - VIW6621 VIDEOCITOFONO INCAS. DUEFILIPLUS BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Standard video - PAL
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Colore - Bianco
Tono di chiamata differenziabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406258571
Codice prodotto
VIW6621
Cod. produttore
6621
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Standard video:
PAL
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Colore:
Bianco
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
139 mm
Altezza:
141 mm
Profondità:
45 mm