pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR S.P.A. - VIW02950.B TERMOSTATO TOUCH 2M 120-230V BIANCO

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW02950.B TERMOSTATO TOUCH 2M 120-230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore - Altri

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352541115

Codice prodotto

VIW02950.B

Cod. produttore

02950.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione massima contatti:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Altri

Altezza:

49 mm

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

48 mm

Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, bianco - 2 moduli