pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP883300 ARVO-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951114338

Codice prodotto

VEMVP883300

Cod. produttore

VP883300

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

120 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

44 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico in 2,5 moduli DIN, con quadrante a cavalieri e programmazione settimanale. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz - riserva di carica 150 h • Batteria sostituibile • Tempo minimo di intervento: 2 ore • Portata contatto:16A / 250V AC.