VEMER SPA - VEMVP813000 MCR 048 RELE CONTR. 2 MOTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951813002
Codice prodotto
VEMVP813000
Cod. produttore
VP813000
Produttore
VEM
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V
Larghezza:
72 mm
Altezza:
88 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60 mm