VEMER SPA - VEMVP811400 MCR 400 RELE CONTR. 2 MOTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8007951811404
Codice prodotto
VEMVP811400
Cod. produttore
VP811400
Produttore
VEM
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Larghezza:
72 mm
Altezza:
88 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60 mm



