VEMER SPA - VEMVP810600 LCR 048 RELE CONTR. LIVELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Sensibilità regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951810605
Codice prodotto
VEMVP810600
Cod. produttore
VP810600
Produttore
VEM
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...48 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
60 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...48 V