VEMER SPA - VEMVP807200 PSR 400 RELE CONTR. SEQ. FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 380...400 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951807209
Codice prodotto
VEMVP807200
Cod. produttore
VP807200
Produttore
VEM
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
380...400 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
36 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
400...400 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
88 mm
Profondità:
60 mm