VEMER SPA - VEMVN321600 TMD 30/24 TRASF. 30VA DIS.230/0-12-24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951007135
Codice prodotto
VEMVN321600
Cod. produttore
VN321600
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
30 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no