VEMER SPA - VEMVN318200 TMC 24/24 TRASF. 24VA CON.230/0-12-24VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951007104
Codice prodotto
VEMVN318200
Cod. produttore
VN318200
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
24 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no