VEMER SPA - VEMVN315800 TMC 10/24 TRASF. 10VA CON.230/0-12-24VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951158004
Codice prodotto
VEMVN315800
Cod. produttore
VN315800
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no