VEMER SPA - VEMVN314100 TMC 10/12 TRASF. 10VA CON. 230/0-8-12VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 8 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951314103
Codice prodotto
VEMVN314100
Cod. produttore
VN314100
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no