VEMER SPA - VEMVN310900 TMD 10/12 TRASF. 10VA DIS. 230/0-8-12VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951010906
Codice prodotto
VEMVN310900
Cod. produttore
VN310900
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no