VEMER SPA - VEMVN170700 KEO-B TERMOST. INCASSO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 1.5 V
Larghezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951117421
Codice prodotto
VEMVN170700
Cod. produttore
VN170700
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
1.5 V
Larghezza:
73 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
30.5 mm
Termostato elettronico a manopola da incasso su scatola a 3 moduli . • Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AAA) • Tre modalità di funzionamento: estate, inverno, spento .