VEMER SPA - VEMVN166500 DAFNE CRONOTERMOSTATO INCASSO SETTIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951115946
Codice prodotto
VEMVN166500
Cod. produttore
VN166500
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato a programmazione settimanale da incasso con 3 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata e con temperatura di antigelo (escludibile) impostabile in modalità spento. • Alimentazione: 1 batteria 1,5V (tipo AAA) • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale • Indicazione livello di carica batteria • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici • Cambio automatico ora solare/legale • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Opzione di regolazione su sonda esterna Disponibile nei colori bianco e grigio antracite. A parte è possibile acquistare una cover color argento (cod. VE106100