VEMER SPA - VEMVM659000 FR NTC-1DA REGOLATORE REFRIG.24/230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Larghezza - 70 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097594
Codice prodotto
VEMVM659000
Cod. produttore
VM659000
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
70 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
87 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
60 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...230 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...230 V