VEMER SPA - VEMVM652500 FR NTC-4P3D REGOLAT.REFRIG.12/24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Larghezza - 75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097129
Codice prodotto
VEMVM652500
Cod. produttore
VM652500
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
33 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
81 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
12...24 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
4
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
12...24 V