pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM635000 HT NTC-1P3A TERMOREGOLATORE 230 VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 75 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096924

Codice prodotto

VEMVM635000

Cod. produttore

VM635000

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

75 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

33 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

81 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-50...120 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temper230 V AC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - NTC