pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM627700 HT NIPT-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 75 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096832

Codice prodotto

VEMVM627700

Cod. produttore

VM627700

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

75 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

33 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Profondità:

65.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

12...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-70...500 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 12÷24V AC/DC • Numero relè di uscita: 1 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: - Ni 100 - Pt 100