VEMER SPA - VEMVM332400 EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230/115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951086567
Codice prodotto
VEMVM332400
Cod. produttore
VM332400
Produttore
VEM
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Strumento di misura multifunzione in AC di massima o di minima: lo stesso strumento può essere utilizzato come Voltmetro o Amperometro multiscala con una uscita relè dipendente dalla grandezza misurata rispetto ad una soglia d’intervento di massima o minima impostabile da programmazione. Uscita: un relè con contatto in scambio con portata 10A / 250 Vca. Impostazione del set-point di allarme, del differenziale e del ritardo alla commutazione. Possibilità di memorizzazione dell'evento di allarme.