VEMER SPA - VEMVM320900 EVA-R AMPER. 1ACC 115/230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...0.999 A
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Fondo scala - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951072263
Codice prodotto
VEMVM320900
Cod. produttore
VM320900
Produttore
VEM
Portata:
0...0.999 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
1 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza dissipata:
1 W
Sistema di misurazione:
Digitale
Calibrato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
sì