pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM292000 EVF-4DIN FREQ. 20-100HZ 115/230VA

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 20...100 Hz

  • Meccanismo di misura - Digitale

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Scala illuminata -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072195

Codice prodotto

VEMVM292000

Cod. produttore

VM292000

Produttore

VEM

Portata:

20...100 Hz

Meccanismo di misura:

Digitale

Modello:

Montaggio su guida DIN

Scala illuminata:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

70 mm

Adatto per montaggio modulare:

Altezza:

87 mm

Larghezza in numero di moduli:

4

Strumento di misura dedicati per la misura della frequenza • Indicazione di valori f.s. (“HHH”) • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Range di misura: 20/100 Hz • Limite di tensione: 18 ÷ 600 V AC.